PALAZZOLI - PAL473113 CEE PR MOB 3P 16A 42V 12H IP67 - 473113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8014950408405
Codice prodotto
PAL473113
Cod. produttore
473113
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica