pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473105 CEE PR MOB 2P 32A 42V 12H IP44 - 473105

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950408375

Codice prodotto

PAL473105

Cod. produttore

473105

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

2

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE presa mobile diritta 2P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI