PALAZZOLI - PAL473006 CEE PR MOB 2P 32A 24V IP67 - 473006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950408146
Codice prodotto
PAL473006
Cod. produttore
473006
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI