PALAZZOLI - PAL472842 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 63A 500V 7H M125 - 472842
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8014950057115
Codice prodotto
PAL472842
Cod. produttore
472842
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato