PALAZZOLI - PAL472762 TAIS PR IB FUS 3P+T 63A >50V 12H M125 - 472762
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8014950407538
Codice prodotto
PAL472762
Cod. produttore
472762
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato


