PALAZZOLI - PAL472755 TAIS PR IB FUS 3P+T 63A 690V 5H M125 - 472755
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8014950059133
Codice prodotto
PAL472755
Cod. produttore
472755
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato