PALAZZOLI - PAL472754 TAIS PR IB FUS 3P+T 32A 690V 5H M125 - 472754
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8014950059126
Codice prodotto
PAL472754
Cod. produttore
472754
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Plastica
Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco e base portafusibili IP67.



