pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472457 ALUPRS PR IB FUS 3P+N+T 63A 400V 6H - 472457

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950405374

Codice prodotto

PAL472457

Cod. produttore

472457

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Fusibile cilindrico

Esecuzione militare:

no

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+N+T 63A F1 200/346-240/415V~ 50-6Hz 6h fusibili 22X58 IP66/67/69

PALAZZOLI

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI