PALAZZOLI - PAL472456EX ALU-EX PR IB-F 3P+N+T 32A*400V 6H 2D3GEE - 472456EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950008858
Codice prodotto
PAL472456EX
Cod. produttore
472456EX
Produttore
PAL
Numero di poli:
5
Corrente nominale:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Materiale del corpo:
Alluminio
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 32/16A 200/346-240/415V 50/60Hz 6H ATEX 2D 3G