pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472447EX ALU-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2DEEE - 472447EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472447EX ALU-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2DEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950008834

Codice prodotto

PAL472447EX

Cod. produttore

472447EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

ALU-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+T 63A 380-415V 50/60Hz 6H ATEX 2D

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI