PALAZZOLI - PAL472411 PR UNAV2169 3P+T 32A 400V 3H 2X1 EEE - 472411
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Posizione ora - 3 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950405268
Codice prodotto
PAL472411
Cod. produttore
472411
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Materiale:
Plastica
PRESA TIPO UNAV-2169 PER ALIMENTAZIONE DI CONTAINERS REFRIGERATI 3P+T 32A 380-440V 3h 2INGRESSI


