pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472326 PRBLME FDIII 2P+T 32A >50V 12HEEE - 472326

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950405022

Codice prodotto

PAL472326

Cod. produttore

472326

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

Dopo trasformatore di separazione

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 2P+T 32A F0 >50V 50-60Hz 12h fusibili diii IP67