PALAZZOLI - PAL472266 PRBLME FDIII 2P+T 32A>50V300HZ10HEEE - 472266
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 10 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8014950404940
Codice prodotto
PAL472266
Cod. produttore
472266
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione:
Altro


