pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472263 PRBLME FE16 2P+T 16A >50V300HZ10HEEE - 472263

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950404933

Codice prodotto

PAL472263

Cod. produttore

472263

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 2P+T 16A F0 >50V 100-300Hz 10h fusibili E16 IP67