pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472248 ALUPRES PR IB FUS 3P+T 125A 110V 4H - 472248

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950404889

Codice prodotto

PAL472248

Cod. produttore

472248

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 3P+T 125A F3 100-130V 4h 50-60Hz fusibili NH-00 IP66/67/69