PALAZZOLI - PAL472240 TAIS PR IB DIN 3P+N+T 16A 400V 6H M125 - 472240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8014950404827
Codice prodotto
PAL472240
Cod. produttore
472240
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Altro
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI