pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471873 TAIS PR TRSF 2P 16A 250VA 230/24V M125 - 471873

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471873 TAIS PR TRSF 2P 16A 250VA 230/24V M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950404636

Codice prodotto

PAL471873

Cod. produttore

471873

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Con interruttore on/off senza bloccaggio

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Trasformatore di isolamento

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

TAIS presa fissa in termoindurente con trasformatore di sicurezza 230/24V 2P 16A M25 230/24V 250VA 50-60Hz IP67