pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471818 ALUPRS PR TRSF 2P 32A 720VA 230/48V - 471818

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Interruttore - Con interruttore on/off senza bloccaggio

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950404421

Codice prodotto

PAL471818

Cod. produttore

471818

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Interruttore:

Con interruttore on/off senza bloccaggio

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Trasformatore di isolamento

Esecuzione militare:

no

ALUPRES presa fissa in alluminio con trasformatore di sicurezza 2P 32A 230/48V 720VA 50-60HZ IP55

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI