PALAZZOLI - PAL471662 CEE PR FIX 20 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 471662
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Frequenza nominale - 0...0 Hz
Numero di poli - 2
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950403912
Codice prodotto
PAL471662
Cod. produttore
471662
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Frequenza nominale:
0...0 Hz
Numero di poli:
2
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Numero RAL:
7042
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm


