pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471602 CEE PR PAR 90 2P 16A 24/42V 10H IP44 - 471602

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - <50 V DC grigio

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 10 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950403813

Codice prodotto

PAL471602

Cod. produttore

471602

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

<50 V DC grigio

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

10 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Bianco

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Esecuzione militare:

no

CEE presa fissa da parete 90° 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI