PALAZZOLI - PAL471577 PRQUADINC 3P+T 32A 500V 7H IP67EEE - 471577
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403691
Codice prodotto
PAL471577
Cod. produttore
471577
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
480...500 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
97 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
85 mm