PALAZZOLI - PAL471483 PRQUADINC 3P+N+T 16A 400V 6H IP67EEE - 471483
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950403493
Codice prodotto
PAL471483
Cod. produttore
471483
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
65 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
85 mm
Distanza di foratura orizzontale:
57 mm