PALAZZOLI - PAL471454 TAIS-MGN PR INC 2P+T 16A 400V IP44 - 471454
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403356
Codice prodotto
PAL471454
Cod. produttore
471454
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
5015
Materiale:
Altro
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm