PALAZZOLI - PAL471434 TAIS-MGN PR INC 3P+N+T 16A 400V IP44 - 471434
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403295
Codice prodotto
PAL471434
Cod. produttore
471434
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
5015
Materiale:
Altro
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm