PALAZZOLI - PAL471333 PRQUADINC 3P+N+T 16A 230V 9H IP67EEE - 471333
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403066
Codice prodotto
PAL471333
Cod. produttore
471333
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Dimensione della flangia verticale:
77 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
85 mm