PALAZZOLI - PAL471314 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 230V 1U IP44 - 471314
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8014950403035
Codice prodotto
PAL471314
Cod. produttore
471314
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Altro