pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471304 TAIS-MGN PR PAR 2P+T 16A 230V 1U IP44 - 471304

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471304 TAIS-MGN PR PAR 2P+T 16A 230V 1U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950403011

Codice prodotto

PAL471304

Cod. produttore

471304

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Altro

Presa da parete

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI