PALAZZOLI - PAL471267 PRQUADINC 2P+T 32A 110V 4H IP67EEE - 471267
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950402939
Codice prodotto
PAL471267
Cod. produttore
471267
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
97 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
85 mm