pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471266 PR PAR 2P+T 32A 110V 4H IP44EEE - 471266

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471266 PR PAR 2P+T 32A 110V 4H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950402922

Codice prodotto

PAL471266

Cod. produttore

471266

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

PRESA DA PARETE 2P+T 32A 110V 4h IP44