PALAZZOLI - PAL471262 PR PAR 2P+T 16A 110V 4H IP44EEE - 471262
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8014950402908
Codice prodotto
PAL471262
Cod. produttore
471262
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
4 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Giallo
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI