pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471214 TAIS-MGN PR INC 3P+T 16A 110V IP44 - 471214

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471214 TAIS-MGN PR INC 3P+T 16A 110V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950402830

Codice prodotto

PAL471214

Cod. produttore

471214

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

100...130 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

5015

Materiale:

Altro

Dimensione della flangia verticale:

50 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

50 mm

Presa da incasso