pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471175 CEE PR FIX 20 3P 32A 40-50V 12H IP44 - 471175

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Tensione nominale - 40...50 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950402694

Codice prodotto

PAL471175

Cod. produttore

471175

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Tensione nominale:

40...50 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

3

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Numero RAL:

7042

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

50 mm

Distanza di foratura verticale:

52 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

50 mm

Distanza di foratura orizzontale:

46 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44

PALAZZOLI

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI