pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471154 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 12H IP44 - 471154

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471154 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950402540

Codice prodotto

PAL471154

Cod. produttore

471154

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

40...50 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

5015

Materiale:

Altro

Dimensione della flangia verticale:

50 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

50 mm

Presa da incasso