PALAZZOLI - PAL471145 CEE PR FIX DIR 3P 32A 40-50V 12H IP44 - 471145
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione nominale - 40...50 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950402496
Codice prodotto
PAL471145
Cod. produttore
471145
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione nominale:
40...50 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Numero RAL:
7042
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm