pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471094 TAIS-MGN PR PAR 3P 16A 24V 1U IP44 - 471094

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471094 TAIS-MGN PR PAR 3P 16A 24V 1U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950005109

Codice prodotto

PAL471094

Cod. produttore

471094

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore identificativo:

Viola

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Altro

Presa da parete