PALAZZOLI - PAL471072 CEE PR FIX 20 3P 16A 20-25V IP44 - 471072
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950402090
Codice prodotto
PAL471072
Cod. produttore
471072
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7042
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm