PALAZZOLI - PAL471042 CEE PR FIX DIR 3P 16A 20-25V IP44 - 471042
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione nominale - 20...25 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8014950401864
Codice prodotto
PAL471042
Cod. produttore
471042
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Numero RAL:
7042
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm