pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471032 CEE PR FIX DIR 2P 16A 20-25V IP44 - 471032

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950401789

Codice prodotto

PAL471032

Cod. produttore

471032

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

20...25 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7042

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

50 mm

Distanza di foratura orizzontale:

41 mm

Distanza di foratura verticale:

41 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

50 mm

Esecuzione militare:

no

CEE presa fissa da incasso 2P 16A 20-25V 50-60Hz IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI