pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL470326 TAIS PR IB DIR 2P+T 63A 230V 6H M125 - 470326

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950414888

Codice prodotto

PAL470326

Cod. produttore

470326

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE 2P+T 63A 230V 6H MOD. 125