pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL470246 TAIS PR IB DIR 3P+N+T 32A 400V 6H M125 - 470246

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950414871

Codice prodotto

PAL470246

Cod. produttore

470246

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE 3P+N+T 32A 400V 6H MOD. 125