pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL470136 TAIS PR IB DIR 3P+T 16A 400V 6H M95 - 470136

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950414826

Codice prodotto

PAL470136

Cod. produttore

470136

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE 3P+T 16A 400V 6H MOD. 95

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI