PALAZZOLI - PAL469873 TAIS PR TRSF 2P 16A 150VA 230/24V M95 - 469873
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Interruttore - Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8014950038053
Codice prodotto
PAL469873
Cod. produttore
469873
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Interruttore:
Bloccaggio elettrico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI