pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL467147EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT 16A 500V 7H 2D3GEEE - 467147EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL467147EX TAIS-EX PR IB-D 3PNT 16A 500V 7H 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950062034

Codice prodotto

PAL467147EX

Cod. produttore

467147EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA SENZA PROTEZIONE 3P+N+T 16A 500V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G