pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL467126 TAIS PR IB DIR 2P+T 16A 230V 6H M125 - 467126

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL467126 TAIS PR IB DIR 2P+T 16A 230V 6H M125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950041510

Codice prodotto

PAL467126

Cod. produttore

467126

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE 2P+T 16A 230V 6H MOD. 125

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI