PALAZZOLI - PAL466141 ALUPRS PR IB DIR 3P+N+T 16A 440V 11H - 466141
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 11 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950151868
Codice prodotto
PAL466141
Cod. produttore
466141
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione:
Senza