pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL463124EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 110V 4H 2D3GEEE - 463124EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL463124EX TAIS-EX PR IB-F 2P+T 16A 110V 4H 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Nero

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950051632

Codice prodotto

PAL463124EX

Cod. produttore

463124EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Nero

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

21, 22

TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 16A 110V IP66 PER UTILIZZO IN ZONA ATEX 2D 3G