pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL461131 PR UNAV1435 2P+T 10A 230V M24X1,5 - 461131

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL461131 PR UNAV1435 2P+T 10A 230V M24X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 10 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Ingresso del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950401482

Codice prodotto

PAL461131

Cod. produttore

461131

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

10 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP56

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Ottone

PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 230Vca CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV- 1948,M24X1,5