PALAZZOLI - PAL461124EX TAIS-EX PR IB-DIR 2P+T 16A 110V 4H 2D3G - 461124EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Nero
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950153411
Codice prodotto
PAL461124EX
Cod. produttore
461124EX
Produttore
PAL
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Nero
Materiale del corpo:
Altro
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22
SERIE TAIS-EX PRESA INTERBLOCCATA ATEX 2P+T 16A 110V 4H IP66/67 CAT. 2D 3G


