pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL460344 ALUPRS PR IB DIR 3P+N+T 63A 110V 4H - 460344

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL460344 ALUPRS PR IB DIR 3P+N+T 63A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950152049

Codice prodotto

PAL460344

Cod. produttore

460344

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Senza

SERIE ALUPRES PRESA INTERBLOCCATA METALLICA 3P+N+T 63A 100 - 130V 50-60HZ 4H IP66/67/69