pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL459538 PRQUADDIR 3P+N+T125A 400V 6H IP67EEE - 459538

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950401468

Codice prodotto

PAL459538

Cod. produttore

459538

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Distanza di foratura orizzontale:

90 mm

Distanza di foratura verticale:

90 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

114 mm

Esecuzione militare:

no

CEE presa fissa da parete diritta 3P+N+T 125A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI